Nvent Erico - Conducteur ruban, Acier Inoxydable 316L (EN 1.4404), Nu, 30 mm x 3,5 mm x 50 m - 197677

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 30 mm

  • épaisseur - 3.5 mm

  • longueur - 50 m

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856939511

Réf. Sonepar

03058693951

Réf. Fournisseur

197677

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

largeur:

30 mm

épaisseur:

3.5 mm

longueur:

50 m

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Conducteur ruban - Impédance plus faible par rapport aux conducteurs ronds de taille équivalente. Utilisé pour le conducteur de descente du système de protection contre la foudre ou les applications de mise à la terre.