Nvent Erico - Conducteur ruban, Cuivre, Étamé, 25 mm x 2 mm x 50 m - 197661

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 25 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • longueur - 50 m

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856939320

Réf. Sonepar

03058693932

Réf. Fournisseur

197661

Marque

Nvent Erico

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

non traité

largeur:

25 mm

épaisseur:

2 mm

longueur:

50 m

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Conducteur ruban - Impédance plus faible par rapport aux conducteurs ronds de taille équivalente. Utilisé pour le conducteur de descente du système de protection contre la foudre ou les applications de mise à la terre.