Nvent Erico - Conducteur ruban, Cuivre, Étamé, 50 mm x 6 mm x 20 m - TCECT5060

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 50 mm

  • épaisseur - 6 mm

  • pays de fabrication - MALAISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893105650

Réf. Sonepar

03058310565

Réf. Fournisseur

TCECT5060

Marque

Nvent Erico

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

non traité

largeur:

50 mm

épaisseur:

6 mm

pays de fabrication:

MALAISIE

Conducteur ruban - Impédance plus faible par rapport aux conducteurs ronds de taille équivalente. Utilisé pour le conducteur de descente du système de protection contre la foudre ou les applications de mise à la terre.