Nvent Erico - Conducteur ruban, Cuivre, Nu, 30 mm x 2 mm x 30 m - 197650

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 30 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 30 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893018875

Réf. Sonepar

01435301887

Réf. Fournisseur

197650

Marque

Nvent Erico

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

non traité

largeur:

30 mm

épaisseur:

2 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Conducteur ruban - Impédance plus faible par rapport aux conducteurs ronds de taille équivalente. Utilisé pour le conducteur de descente du système de protection contre la foudre ou les applications de mise à la terre.