Nvent Erico - Conducteur ruban, Cuivre, Nu, 50 mm x 4 mm x 30 m - 197665

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 50 mm

  • épaisseur - 4 mm

  • longueur - 30 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856939412

Réf. Sonepar

03058693941

Réf. Fournisseur

197665

Marque

Nvent Erico

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

non traité

largeur:

50 mm

épaisseur:

4 mm

longueur:

30 m

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Conducteur ruban - Impédance plus faible par rapport aux conducteurs ronds de taille équivalente. Utilisé pour le conducteur de descente du système de protection contre la foudre ou les applications de mise à la terre.