Nvent Erico - Conducteur toronné non isolé, aluminium, tissage lisse, 152,4 m, 58,31 mm² - LPA102500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
section transversale - 58.31 mm²
nombre de brins - 28
diamètre externe - 14 mm
diamètre des brins - 1.63 mm
Conditionnement
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8711893154399
Réf. Sonepar
03058315439
Réf. Fournisseur
LPA102500
Marque
Nvent Erico
matériau:
aluminium
section transversale:
58.31 mm²
nombre de brins:
28
diamètre externe:
14 mm
diamètre des brins:
1.63 mm
traitement de la surface:
non traité
matériau d’enrobage:
sans
couleur:
autre
poids:
0.05 kg/100m
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


