nouveau

Nvent Erico - Connecteur câbles en parallèle 517, cuivre, nu, classe 1-2 (4/0 max) - LPC517

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre conducteur rond 1 - 0...11.7 mm

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - non traité

  • diamètre conducteur rond 2 - 0...11.7 mm

  • type de vis de fixation - vis à tête plate

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893099133

Réf. Sonepar

03058309913

Réf. Fournisseur

LPC517

Marque

Nvent Erico

diamètre conducteur rond 1:

0...11.7 mm

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

non traité

diamètre conducteur rond 2:

0...11.7 mm

type de vis de fixation:

vis à tête plate

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Épissure de câble à tension positive avec deux boulons sur le câble ou le fil. Le connecteur de câble parallèle 516 est en cuivre et convient aux tailles de conducteur de classe 1 - classe 2 (4/0 max.), UL.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier