Nvent Erico - Connecteur de barre omnibus de terre, conducteur de terre rond, M10 Thread - BCR8T

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation du support - alésage avec filetage M

  • matériau du support - autre

  • type de fixation du conducteur - avec bride à vis

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 6...10 mm

  • matière du support - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893150537

Réf. Sonepar

03058315053

Réf. Fournisseur

BCR8T

Marque

Nvent Erico

type de fixation du support:

alésage avec filetage M

matériau du support:

autre

type de fixation du conducteur:

avec bride à vis

adapté au diamètre du conducteur rond:

6...10 mm

matière du support:

autre

matériau du taquet:

autre

matériau de la partie inférieure:

acier inoxydable 304 (V2A)

taille de fil (M..):

10

hauteur d'assemblage du support de fixation:

17.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

pays de fabrication:

GRECE

Connecteur de terre Busbar, conducteur de terre rond - Utilisé pour connecter le conducteur rond nVent ERICO Cu-Bond aux barres omnibus de terre.

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier