nouveau

Nvent Erico - Connecteur de câble bimétallique, aluminium, laiton, SS 304, diam. 25,4 mm - LPA598

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 0...11.7 mm

  • traitement de la surface - autre

  • type de vis de fixation - vis à six pans creux

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893123890

Réf. Sonepar

03058312389

Réf. Fournisseur

LPA598

Marque

Nvent Erico

matériau:

aluminium

adapté au diamètre du conducteur rond:

0...11.7 mm

traitement de la surface:

autre

type de vis de fixation:

vis à six pans creux

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Connecteur bimétallique pour connexions entre les câbles en cuivre et en aluminium en ligne droite. Le connecteur de câble bimétallique est composé d’aluminium, de laiton et d’acier inoxydable 304, et a un diamètre de 1" (25,4 mm).

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier