Nvent Erico - Connecteur de câble en T, cuivre, pour classe 1-2 (4/0 max) - LPC510

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - cuivre

  • type de connecteur - borne de raccordement

  • traitement de la surface - autre

  • type de vis de fixation - vis à six pans creux

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893099102

Réf. Sonepar

03058309910

Réf. Fournisseur

LPC510

Marque

Nvent Erico

matériau:

cuivre

type de connecteur:

borne de raccordement

traitement de la surface:

autre

type de vis de fixation:

vis à six pans creux

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Câble de protection contre la foudre ou connecteur de conducteur en T. Le connecteur de câble en T est en cuivre et convient aux tailles de conducteur de classe 1 - classe 2 (4/0 max), UL.

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier