Nvent Erico - Connecteur rond en croix, Acier Inoxydable 18-8 (EN 1.4305) - CCR608S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond - 8...8 mm
traitement de la surface - autre
type de vis de fixation - vis à six pans creux
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893059649
Réf. Sonepar
03058305964
Réf. Fournisseur
CCR608S
Marque
Nvent Erico
type de connecteur:
borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond:
8...8 mm
traitement de la surface:
autre
type de vis de fixation:
vis à six pans creux
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


