Non retournable

Nvent Erico - Console murale en U , longueur 1,3mm avec jambe de force - 312195

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur de rail - 30 mm

  • hauteur de rail - 30 mm

  • longueur - 1300 mm

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893041248

Réf. Sonepar

03058304124

Réf. Fournisseur

312195

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

largeur de rail:

30 mm

hauteur de rail:

30 mm

longueur:

1300 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

laqué:

Non

enduire de minium:

Non

avec revêtement:

Non

épaisseur de matériau:

3 mm

perforation:

Oui

largeur de rainure:

11 mm

bilatéral:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Console profilée en U, perforée avec jambe de force - Console avec profil en U et jambe de force. Conception perforée/à trous oblongs.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier