Nvent Erico - CADDY Écrou carré pour crampon C multifonction, S304, M8 Tige - 336190

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - écrou
autobloquant - Non
système à vis - autre
matériau - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 8
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018292361903
Réf. Sonepar
00059236190
Réf. Fournisseur
336190
Marque
Nvent Erico
modèle:
écrou
autobloquant:
Non
système à vis:
autre
matériau:
acier inoxydable
taille de fil (M..):
8
avec bride:
Non
Soudable:
Oui
avec bague en nylon:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
traitement de la surface:
autre
dimension du filetage en pouces:
5/16 pouce
dimension du profil:
28 mm
inclinaison du filetage:
1.25 mm
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
diamètre externe:
28 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier
Un produit Nvent Erico
Découvrez toute la gamme Nvent Erico


