Nvent Erico - Équerre 2 trous à 45° , HD, 45° x 100 mm x 67 mm, galvanisé à chaud - 313640

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - angle

  • angle - 45 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud et revêtu

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893136401

Réf. Sonepar

00059313640

Réf. Fournisseur

313640

Marque

Nvent Erico

adapté à:

profilé en C

modèle:

angle

angle:

45 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud et revêtu

avec accessoires à visser:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

nombre de trous/fentes par côté:

1

dans le rail:

Non

sur le rail:

Oui

pays de fabrication:

SERBIE

Équerre 2 trous à 45° (disposition des trous 1-1) - Permet de créer des bâtis métalliques à l’aide des rails nVent CADDY Eristrut.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier