Nvent Erico - ERICO Attache piquet de terre, conducteur classe 1-2 (4/0 max), UL, diam. 12,7?1 - LPC790

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section transversale du raccordement - 12.7...12.7 mm²

  • matériau - cuivre

  • adapté à - tige de prise de terre/conducteur rond

  • zone de serrage du conducteur rond - 12.7...12.7 mm

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893055146

Réf. Sonepar

03058305514

Réf. Fournisseur

LPC790

Marque

Nvent Erico

section transversale du raccordement:

12.7...12.7 mm²

matériau:

cuivre

adapté à:

tige de prise de terre/conducteur rond

zone de serrage du conducteur rond:

12.7...12.7 mm

traitement de la surface:

non traité

Attache pour piquet de terre protégeant contre la foudre. Cette attache pour piquet de terre est utilisée pour les conducteurs de tailles classe 1 -classe 2 (4/0 max.), UL, et au diamètre de 1/2"–3/4" (12,7 – 17,3 mm).

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre

Nvent Erico

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico