Nvent Erico - ERICO Boîtier d?inspection, fonte, 120 mm x 250 mm x 179 mm - 103470
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - fonte
longueur - 250 mm
largeur - 179 mm
hauteur - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893016895
Réf. Sonepar
01435301689
Réf. Fournisseur
103470
Marque
Nvent Erico
matériau:
fonte
longueur:
250 mm
largeur:
179 mm
hauteur:
120 mm
Boîtier d’inspection, fonte - Modèles en acier moulé pour capacités de charge plus élevées. Disponible sous forme circulaire et rectangulaire. Le couvercle du boîtier d’inspection comporte un symbole de mise à la terre.
Les Atouts de la gamme:
Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre
Les Atouts de la gamme:
Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre
Un produit Nvent Erico
Découvrez toute la gamme Nvent Erico


