Nvent Erico - ERICO Boîtier d?inspection, kit d?étanchéité, 248 x 241 x 207 mm - 158922

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Boîtier d?inspection, kit d?étanchéité, 248 x 241 x 207 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • longueur - 248 mm

  • largeur - 248 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893052831

Réf. Sonepar

03058305283

Réf. Fournisseur

158922

Marque

Nvent Erico

matériau:

plastique

longueur:

248 mm

largeur:

248 mm

Empêche l’entrée d’eau souterraine dans et autour du boîtier d’inspection. Il est livré sous forme de kit, comprenant un tuyau en PVC de 1,2 mètre (3,9 pieds), à ajuster en fonction des conditions du site.

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre

Nvent Erico

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico