Nvent Erico - ERICO Boîtier d?inspection, polyéthylène haute densité (HDPE), OD 333 mm, 254 mm - T416B

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Boîtier d?inspection, polyéthylène haute densité (HDPE), OD 333 mm, 254 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • longueur - 254 mm

  • hauteur - 254 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893108835

Réf. Sonepar

03058310883

Réf. Fournisseur

T416B

Marque

Nvent Erico

matériau:

plastique

longueur:

254 mm

hauteur:

254 mm

Conçu pour être durable et fournir une protection et un accès à l’infrastructure vitale des services publics. Il convient pour des capacités de charge plus légères dans le gazon. Résistant aux produits chimiques, aux UV et à la corrosion.

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre

Nvent Erico

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico