Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nvent Erico - ERICO Conducteur isolé ISOnV, 70 cm Distance de sécurité équivalente - ISONV70C

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Conducteur isolé ISOnV, 70 cm Distance de sécurité équivalente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur - 35 mm²

  • matériau du conducteur - cuivre

  • traitement de la surface - non traité

  • diamètre extérieur incl. gaine / couverture - 23 mm

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856983774

Réf. Sonepar

03058000019

Réf. Fournisseur

ISONV70C

Marque

Nvent Erico

section de conducteur:

35 mm²

matériau du conducteur:

cuivre

traitement de la surface:

non traité

diamètre extérieur incl. gaine / couverture:

23 mm

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

qualité du matériau du conducteur:

autre

propriété du matériau conducteur:

autre

couleur:

noir

matériau isolant:

polyéthylène (PE)

distance de séparation max. équivalente s (dans l'air):

0.7 m

distance de séparation max. équivalente s (matériaux solides):

0.7 m

Conducteur isolé ISOnV - Le conducteur de descente isolé ISOnV est un câble de descente, spécialisé dans la protection contre la foudre, qui peut être soumis pendant le fonctionnement à des courants de choc pouvant atteindre 200 kA.

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico