Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nvent Erico - ERICO Connecteur de mise à la terre en cuivre à sertir en E, taraud. 35-16 mm2 t - ELT-1-MM

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - cuivre

  • section transversale du noyau de câblage - 2.7...2.7 mm²

  • section transversale du fil de dérivation - 2.7...2.7 mm²

  • longueur - 29.72 mm

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805091639

Réf. Sonepar

03058509163

Réf. Fournisseur

ELT-1-MM

Marque

Nvent Erico

matériau:

cuivre

section transversale du noyau de câblage:

2.7...2.7 mm²

section transversale du fil de dérivation:

2.7...2.7 mm²

longueur:

29.72 mm

traitement de la surface:

non traité

adapté à un conducteur massif:

Oui

Connecteur à sertir en cuivre avec graisse de cuivre pré-appliquée pour joindre deux conducteurs en cuivre. Connecteur à sertir en E à double valeur nominale, principal 35-16 mm2, taraudage 35-16 mm2 toronné

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico