En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Nvent Erico - ERICO Étrier de barrière, conducteur unique, 3" Fence Post, N° 4 solide-2/0 tors - 198407

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • type de connecteur - pince à tige

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 0...89 mm

  • zone de serrage - 16...70 mm

  • traitement de la surface - galvanisé et étamé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893052787

Réf. Sonepar

03058305278

Réf. Fournisseur

198407

Marque

Nvent Erico

matériau:

autre

type de connecteur:

pince à tige

adapté au diamètre du conducteur rond:

0...89 mm

zone de serrage:

16...70 mm

traitement de la surface:

galvanisé et étamé

type de vis de fixation:

vis de serrage double

Étrier de barrière, conducteur unique - Apparence anti-vol. Matériel en acier inoxydable inclus. L'étamage minimise le risque de corrosion.

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico