Nvent Erico - ERICO Parafoudre de Type 1+2 Iimp 10 kA, mode 4+0 pour réseau 400 V - DT148040R

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 400 V

  • niveau de protection - 2 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • Schéma de liaison IT - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856938446

Réf. Sonepar

03058693844

Réf. Fournisseur

DT148040R

Marque

Nvent Erico

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

400 V

niveau de protection:

2 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

50 kA

tension max de régime permanent:

480 V

résistance de court-circuit (Isccr):

50 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Oui

taille (DIN):

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

classe d'essai type 2:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Protection de surtension pour rail DIN de Type 1+2, Intensité max de 10 kA par pôle, mode 4+0 pour réseau 400 V, niveau de protection Up: 2000 V, Isccr : 25 kA, Tenue au TOV : 442 V. Sans déconnecteur externe jusqu'à 250 A

Les Atouts de l'article:

Faible encombrement, haute tenue aux surtensions, largeur de rail DIN minimale. Pas de fusible externe requis sous 315 A. Clip de maintien anti-vibration et anti-choc. Contacts d'état rouge/vert et de basculement standard pour surveillance à distance

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre