Nvent Erico - ERICO Raccord à filetage sectionnel interne pour piquet de terre en acier inoxyd - 710115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
dimensions du raccordement du filetage 1 - autre
raccordement du filetage 1 - filetage intérieur
forme - rond
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893024111
Réf. Sonepar
01435302411
Réf. Fournisseur
710115
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
dimensions du raccordement du filetage 1:
autre
raccordement du filetage 1:
filetage intérieur
forme:
rond
qualité du matériau:
autre
filetage continu:
Non
dimension de raccordement du filetage (en pouces) 1:
autre
dimensions du raccordement du filetage 2:
autre
dimension de raccordement du filetage (en pouces) 2:
autre
raccordement du filetage 2:
filetage intérieur
hauteur:
40 mm
Les Atouts de la gamme:
Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre


