Nvent Erico - ERICO SBCS0810 - SBCS0810

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO SBCS0810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation du support - autre

  • matériau du support - acier inoxydable 316 (V4A)

  • type de fixation du conducteur - avec bride à vis

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 8...10 mm

  • matière du support - acier inoxydable 316 (V4A)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ERICO

EAN

8711893152937

Réf. Sonepar

03058315293

Réf. Fournisseur

SBCS0810

Marque

Nvent Erico

type de fixation du support:

autre

matériau du support:

acier inoxydable 316 (V4A)

type de fixation du conducteur:

avec bride à vis

adapté au diamètre du conducteur rond:

8...10 mm

matière du support:

acier inoxydable 316 (V4A)

matériau du taquet:

acier inoxydable 316 (V4A)

matériau de la partie inférieure:

acier inoxydable 316 (V4A)

utilisation dans la zone Ex:

Oui

Attache de poutre pour conducteur solide rond, CBSC8, CBSC10 Conducteur ERICO CU-BOND

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre