Nvent Erico - ERIFLEX Entretoise métal, filetage M5, 70 mm - 561740

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - support d'écartement

  • matériau - acier

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775617404

Réf. Sonepar

01434561740

Réf. Fournisseur

561740

Marque

Nvent Erico

type d'accessoire/pièce détachée:

support d'écartement

matériau:

acier

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Accessoire pour isolateur électrique basse tension. Entretoise métallique DMH-M5X70.

Les Atouts de la gamme:

L'offre de conducteurs de puissance électrique ayant évolué au fil du temps, il est nécessaire de disposer de meilleures méthodes d'isolation pour fournir des performances sûres et fiables et dans un large éventail d'applications.La technologie avancée nVent ERIFLEX (Adcanced Technology) offre la solution la plus unique, sûre et flexible pour les conducteurs de puissance électrique. Les produits Advanced Technology sont fabriqués avec des matériaux dotés de la toute dernière technologie de sécurité, à faible émission de fumées, sans halogène et ignifuge (LSHFFR). nVent ERIFLEX Flexibar Advanced est conçu pour des températures élevées, améliorant ainsi la sécurité pour les équipements électriques et les personnes pendant l'installation et l'utilisation.Améliorez la durée de vie des conducteurs de puissance électrique en offrant une fiabilité et des performances éprouvées grâce à Advanced Technology, conçue pour durer avec une conception à long terme et la flexibilité pour gérer toute application.