En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Nvent Erico - ERIFLEX Répartiteur unipolaire, 400 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 12 câbles - 569252

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 2.5...10 mm²

  • courant assigné max. - 400 A

  • hauteur - 96 mm

  • largeur - 55.73 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893104974

Réf. Sonepar

03058310497

Réf. Fournisseur

569252

Marque

Nvent Erico

nombre de pôles:

1

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

2.5...10 mm²

courant assigné max.:

400 A

hauteur:

96 mm

largeur:

55.73 mm

profondeur:

50 mm

avec rails PE:

Non

avec rails N:

Non

Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique. Répartiteur unipolaire UD-400112AL, aluminium.

Les Atouts de la gamme:

L'offre de conducteurs de puissance électrique ayant évolué au fil du temps, il est nécessaire de disposer de meilleures méthodes d'isolation pour fournir des performances sûres et fiables et dans un large éventail d'applications.La technologie avancée nVent ERIFLEX (Adcanced Technology) offre la solution la plus unique, sûre et flexible pour les conducteurs de puissance électrique. Les produits Advanced Technology sont fabriqués avec des matériaux dotés de la toute dernière technologie de sécurité, à faible émission de fumées, sans halogène et ignifuge (LSHFFR). nVent ERIFLEX Flexibar Advanced est conçu pour des températures élevées, améliorant ainsi la sécurité pour les équipements électriques et les personnes pendant l'installation et l'utilisation.Améliorez la durée de vie des conducteurs de puissance électrique en offrant une fiabilité et des performances éprouvées grâce à Advanced Technology, conçue pour durer avec une conception à long terme et la flexibilité pour gérer toute application.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico