Nvent Erico - ERIFLEX Support de barre omnibus universel avec circuit neutre, 1?3 Barres par p - 551090

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 4500 A

  • distance de rail - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775510903

Réf. Sonepar

01434551090

Réf. Fournisseur

551090

Marque

Nvent Erico

nombre de pôles:

4

courant assigné max.:

4500 A

distance de rail:

110 mm

Support de barre omnibus universel avec circuit neutre - Système de fixation universel. S’installe rapidement et facilement. Fabrication extrêmement robuste. Bras ajustables pour un montage facile. Isolateurs sans halogène.

Les Atouts de la gamme:

L'offre de conducteurs de puissance électrique ayant évolué au fil du temps, il est nécessaire de disposer de meilleures méthodes d'isolation pour fournir des performances sûres et fiables et dans un large éventail d'applications.La technologie avancée nVent ERIFLEX (Adcanced Technology) offre la solution la plus unique, sûre et flexible pour les conducteurs de puissance électrique. Les produits Advanced Technology sont fabriqués avec des matériaux dotés de la toute dernière technologie de sécurité, à faible émission de fumées, sans halogène et ignifuge (LSHFFR). nVent ERIFLEX Flexibar Advanced est conçu pour des températures élevées, améliorant ainsi la sécurité pour les équipements électriques et les personnes pendant l'installation et l'utilisation.Améliorez la durée de vie des conducteurs de puissance électrique en offrant une fiabilité et des performances éprouvées grâce à Advanced Technology, conçue pour durer avec une conception à long terme et la flexibilité pour gérer toute application.

Nvent Erico

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico