Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 180A, 30mm² Lg 100mm, trou - 556720

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tresse - Oui

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 30 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • forme du conducteur - plat

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775567204

Réf. Sonepar

01434556720

Réf. Fournisseur

556720

Marque

Nvent Erico

tresse:

Oui

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

30 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

forme du conducteur:

plat

surface du conducteur:

étamé

diamètre externe approx.:

22 mm

largeur de conduite approx.:

22 mm

hauteur de conduite approx.:

2 mm

longueur:

100 mm

isolé:

Non

avec barrettes de raccordement:

Oui

langue de raccordement percée:

Oui

avec cosses de câble:

Oui

Tresse de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ30-100-10, courant admissible de 180 A, 59,2 kcmil (30 mm²), 3,937" (100 mm), trou 0,413" (10,5 mm).

Les Atouts de la gamme:

L'offre de conducteurs de puissance électrique ayant évolué au fil du temps, il est nécessaire de disposer de meilleures méthodes d'isolation pour fournir des performances sûres et fiables et dans un large éventail d'applications.La technologie avancée nVent ERIFLEX (Adcanced Technology) offre la solution la plus unique, sûre et flexible pour les conducteurs de puissance électrique. Les produits Advanced Technology sont fabriqués avec des matériaux dotés de la toute dernière technologie de sécurité, à faible émission de fumées, sans halogène et ignifuge (LSHFFR). nVent ERIFLEX Flexibar Advanced est conçu pour des températures élevées, améliorant ainsi la sécurité pour les équipements électriques et les personnes pendant l'installation et l'utilisation.Améliorez la durée de vie des conducteurs de puissance électrique en offrant une fiabilité et des performances éprouvées grâce à Advanced Technology, conçue pour durer avec une conception à long terme et la flexibilité pour gérer toute application.

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico