Votre agence sera ouverte le 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ✨

Page d'accueil

Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 180A, 30mm² Lg 500mm, trou - 556960

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tresse - Oui

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 30 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • forme du conducteur - plat

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775569604

Réf. Sonepar

01434556960

Réf. Fournisseur

556960

Marque

Nvent Erico

tresse:

Oui

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

30 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

forme du conducteur:

plat

surface du conducteur:

étamé

diamètre externe approx.:

22 mm

largeur de conduite approx.:

22 mm

hauteur de conduite approx.:

2 mm

longueur:

500 mm

isolé:

Non

avec barrettes de raccordement:

Oui

langue de raccordement percée:

Oui

avec cosses de câble:

Oui

Tresse de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ30-500-10, courant admissible de 180 A, 59,2 kcmil (30 mm²), 19,685" (500 mm), trou 0,413" (10,5 mm).

Les Atouts de la gamme:

L'offre de conducteurs de puissance électrique ayant évolué au fil du temps, il est nécessaire de disposer de meilleures méthodes d'isolation pour fournir des performances sûres et fiables et dans un large éventail d'applications.La technologie avancée nVent ERIFLEX (Adcanced Technology) offre la solution la plus unique, sûre et flexible pour les conducteurs de puissance électrique. Les produits Advanced Technology sont fabriqués avec des matériaux dotés de la toute dernière technologie de sécurité, à faible émission de fumées, sans halogène et ignifuge (LSHFFR). nVent ERIFLEX Flexibar Advanced est conçu pour des températures élevées, améliorant ainsi la sécurité pour les équipements électriques et les personnes pendant l'installation et l'utilisation.Améliorez la durée de vie des conducteurs de puissance électrique en offrant une fiabilité et des performances éprouvées grâce à Advanced Technology, conçue pour durer avec une conception à long terme et la flexibilité pour gérer toute application.