Nvent Erico - Étrier de barrière, conducteur unique, 2" Fence Post - 198404

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
type de connecteur - pince à tige
adapté au diamètre du conducteur rond - 0...60 mm
zone de serrage - 50...120 mm
traitement de la surface - galvanisé et étamé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856617006
Réf. Sonepar
03058305275
Réf. Fournisseur
198404
Marque
Nvent Erico
matériau:
autre
type de connecteur:
pince à tige
adapté au diamètre du conducteur rond:
0...60 mm
zone de serrage:
50...120 mm
traitement de la surface:
galvanisé et étamé
type de vis de fixation:
vis de serrage double
pays de fabrication:
INDE


