Nvent Erico - Étrier de métallisation de barre d'armature, perpendiculaire - 710365

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation du support - autre

  • matériau du support - autre

  • type de fixation du conducteur - avec bride à vis

  • matière du support - autre

  • matériau du taquet - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893041705

Réf. Sonepar

01435304170

Réf. Fournisseur

710365

Marque

Nvent Erico

type de fixation du support:

autre

matériau du support:

autre

type de fixation du conducteur:

avec bride à vis

matière du support:

autre

matériau du taquet:

autre

matériau de la partie inférieure:

autre

plage de serrage du tube:

12.7...12.7 mm

utilisation dans la zone Ex:

Oui

pays de fabrication:

INDE

Étrier de métallisation de barre d'armature, perpendiculaire - Utilisation universelle pour armature, piquets ou conduites. La facilité de pose réduit les temps d'installation.

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier