nouveau

Nvent Erico - Étrier de terre à poser nVent ERICO Hammerlock, liaison CU, CU, 5/8", #4-2 tors - ELHL58C1V

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - borne de raccordement

  • diamètre de la connectique prise de terre - 22.23...22.23 mm

  • zone de serrage du conducteur rond - 5.97...7.42 mm

  • trou de raccordement - 7.94 mm

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805073314

Réf. Sonepar

03058507331

Réf. Fournisseur

ELHL58C1V

Marque

Nvent Erico

type de construction:

borne de raccordement

diamètre de la connectique prise de terre:

22.23...22.23 mm

zone de serrage du conducteur rond:

5.97...7.42 mm

trou de raccordement:

7.94 mm

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Installation rapide et facile de conducteurs à l'aide de la fonctionnalité de pose brevetée. Un simple marteau sera nécessaire pour terminer l'installation. DIA 5/8", N° 4-2 TORS.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier