Nvent Erico - Étrier de terre multi-usage, S304, Torsadé, 8 mm, Solide, 8 mm - 545170

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • type de connecteur - borne de raccordement

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 8...8 mm

  • traitement de la surface - autre

  • type de vis de fixation - vis à six pans creux

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775451701

Réf. Sonepar

01435545170

Réf. Fournisseur

545170

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

type de connecteur:

borne de raccordement

adapté au diamètre du conducteur rond:

8...8 mm

traitement de la surface:

autre

type de vis de fixation:

vis à six pans creux

pays de fabrication:

FRANCE

Étrier de terre multi-usage - Percement pour les connexions conducteur rond-rond, conducteur rond-ruban et ruban à ruban.

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier