Nvent Erico - Étrier de terre nVent ERICO Hammerlock, Avec liaison cuivre, Cuivre, 1/2" dia - EHL12FC1K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction - manchon de raccordement
diamètre de la connectique prise de terre - 0...12.7 mm
cable de la plage de serrage - 0...16 mm²
matériau - cuivre
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856470762
Réf. Sonepar
03058304039
Réf. Fournisseur
EHL12FC1K
Marque
Nvent Erico
type de construction:
manchon de raccordement
diamètre de la connectique prise de terre:
0...12.7 mm
cable de la plage de serrage:
0...16 mm²
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
non traité
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE


