nouveau

Nvent Erico - Étrier de terre pour tuyau d'eau/gaz, 1 1/4"?2" Pipe, N° 10 solide-n° 2 torsadé - 710263

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 1

  • matériau - laiton

  • traitement de la surface - non traité

  • plage de serrage min. en pouces - 1 1/4 pouce

  • plage de serrage max. en pouces - 2 pouces

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893094244

Réf. Sonepar

03058309424

Réf. Fournisseur

710263

Marque

Nvent Erico

nombre de conducteurs:

1

matériau:

laiton

traitement de la surface:

non traité

plage de serrage min. en pouces:

1 1/4 pouce

plage de serrage max. en pouces:

2 pouces

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Étrier de mise à la terre pr tuyau d'eau et de gaz nVent ERICO PermaGround - High-strength silicone bronze. Used for connecting copper conductors to metallic water pipe, ground rods, or flexible gas pipe (CSST) with brass hex fittings.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier