Nvent Erico - Étrier en U avec 4 écrous, tube 168m, M12, acier inoxydable - 599545

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fil (M..) - 12

  • hauteur - 220 mm

  • entraxe de pas de vis - 180 mm

  • longueur de filetage - 70 mm

  • diamètre extérieur du tube - 168 mm

Conditionnement

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805120841

Réf. Sonepar

03058512084

Réf. Fournisseur

599545

Marque

Nvent Erico

taille de fil (M..):

12

hauteur:

220 mm

entraxe de pas de vis:

180 mm

longueur de filetage:

70 mm

diamètre extérieur du tube:

168 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

aux noix:

Oui

nombre d'écrous:

4

Avec rondelles:

Non

nombre de disques:

0

avec pièce de support:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

Boulon en U inox 168mm OD, 5 1/2" Pipe, M12 Rod

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier