nouveau

Nvent Erico - Étrier métallisation de poutre moulé 2 boulons, Cu, épaisseur bride 25,4 mm max - LPC557

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur conducteur plat 1 - 0...25.4 mm

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - non traité

  • type de vis de fixation - vis à tête plate

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893096965

Réf. Sonepar

03058309696

Réf. Fournisseur

LPC557

Marque

Nvent Erico

largeur conducteur plat 1:

0...25.4 mm

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

non traité

type de vis de fixation:

vis à tête plate

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Étrier de métallisation de poutre moulé deux boulons, protégeant contre la foudre. Cet étrier de métallisation de poutre moulé deux boulons est en cuivre et a une épaisseur de bride de 1" (25,4 mm) max.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier