Nvent Erico - Filtre de protection contre les surtensions transitoires, 120 V, 20 A - TSF20A120V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles, côté primaire - 1
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 120 V
courant assigné CA - 0...20 A
indice de protection (IP) - IP20
adapté en tant que filtre sinus - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856799818
Réf. Sonepar
03058679981
Réf. Fournisseur
TSF20A120V
Marque
Nvent Erico
nombre de pôles, côté primaire:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
120 V
courant assigné CA:
0...20 A
indice de protection (IP):
IP20
adapté en tant que filtre sinus:
Non
adapté en tant que filtre du/dt:
Non
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:
Non
adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:
Non
fréquence de fonctionnement nominale:
0...100 Hz
Degré de protection (NEMA):
1
pays de fabrication:
CHINE


