Nvent Erico - Filtre de réduction de surtension série N, triphasé, 500 A - SRF3500N

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.65 kV

  • mode de pose - montage direct

  • schéma de liaison TN - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856915430

Réf. Sonepar

03058691543

Réf. Fournisseur

SRF3500N

Marque

Nvent Erico

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

0.65 kV

mode de pose:

montage direct

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Oui

tension max de régime permanent:

255 V

niveau de protection L-N:

0.65 kV

niveau de protection N-PE:

0.65 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

43 kA

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

autre

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

AUSTRALIE

Filtre de réduction de surtension série N, triphasé - Protection haute-performance intégrant un éclateur et la technologie de discrimination de surtensions transitoires.