Nvent Erico - Filtre de réduction de surtension série N, triphasé, 800 A - SRF3800N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 0.65 kV
mode de pose - montage direct
schéma de liaison TN - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856915447
Réf. Sonepar
03058691544
Réf. Fournisseur
SRF3800N
Marque
Nvent Erico
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
0.65 kV
mode de pose:
montage direct
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TN-S:
Oui
tension max de régime permanent:
255 V
niveau de protection L-N:
0.65 kV
niveau de protection N-PE:
0.65 kV
résistance de court-circuit (Isccr):
43 kA
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
autre
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
AUSTRALIE


