Non retournable

Nvent Erico - FleXbus Cisaille rail Alu FLEXALURAILCUT - 508174

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 1100 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté à un conducteur multifilaire - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805069676

Réf. Sonepar

03058506967

Réf. Fournisseur

508174

Marque

Nvent Erico

longueur totale:

1100 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

La cisaille de rail en aluminium et l’outil de sertissage sont conçus pour économiser du temps tout en permettant de couper le rail aluminium utilisé pour le support FleXbus sans bavure ni déformation.

Les Atouts de la gamme:

L'offre de conducteurs de puissance électrique ayant évolué au fil du temps, il est nécessaire de disposer de meilleures méthodes d'isolation pour fournir des performances sûres et fiables et dans un large éventail d'applications.La technologie avancée nVent ERIFLEX (Adcanced Technology) offre la solution la plus unique, sûre et flexible pour les conducteurs de puissance électrique. Les produits Advanced Technology sont fabriqués avec des matériaux dotés de la toute dernière technologie de sécurité, à faible émission de fumées, sans halogène et ignifuge (LSHFFR). nVent ERIFLEX Flexibar Advanced est conçu pour des températures élevées, améliorant ainsi la sécurité pour les équipements électriques et les personnes pendant l'installation et l'utilisation.Améliorez la durée de vie des conducteurs de puissance électrique en offrant une fiabilité et des performances éprouvées grâce à Advanced Technology, conçue pour durer avec une conception à long terme et la flexibilité pour gérer toute application.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier