Nvent Erico - FleXbus Passe Conducteur FLEXCEIP66C50 - 508144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 70 mm
diamètre interne après rétreint - 21 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0784805066507
Réf. Sonepar
03058506650
Réf. Fournisseur
508144
Marque
Nvent Erico
diamètre interne avant rétreint:
70 mm
diamètre interne après rétreint:
21 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
paroi épaisse
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
autre
section nominale:
640...640 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
4 mm
longueur:
0.1 m
température de fonctionnement:
135...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
L'offre de conducteurs de puissance électrique ayant évolué au fil du temps, il est nécessaire de disposer de meilleures méthodes d'isolation pour fournir des performances sûres et fiables et dans un large éventail d'applications.La technologie avancée nVent ERIFLEX (Adcanced Technology) offre la solution la plus unique, sûre et flexible pour les conducteurs de puissance électrique. Les produits Advanced Technology sont fabriqués avec des matériaux dotés de la toute dernière technologie de sécurité, à faible émission de fumées, sans halogène et ignifuge (LSHFFR). nVent ERIFLEX Flexibar Advanced est conçu pour des températures élevées, améliorant ainsi la sécurité pour les équipements électriques et les personnes pendant l'installation et l'utilisation.Améliorez la durée de vie des conducteurs de puissance électrique en offrant une fiabilité et des performances éprouvées grâce à Advanced Technology, conçue pour durer avec une conception à long terme et la flexibilité pour gérer toute application.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


