Nvent Erico - Gaine en fibre de verre FGBS, 22 mm Max., 10 mm Nom. dia, Noire, 100 m - 556220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du faisceau - 30...30 mm
diamètre nominal - 10 mm
couleur - noir
matériau - autre
traitement de la surface - autre
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3479775562209
Réf. Sonepar
01434556220
Réf. Fournisseur
556220
Marque
Nvent Erico
diamètre du faisceau:
30...30 mm
diamètre nominal:
10 mm
couleur:
noir
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-70...-70 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de la gamme:
L'offre de conducteurs de puissance électrique ayant évolué au fil du temps, il est nécessaire de disposer de meilleures méthodes d'isolation pour fournir des performances sûres et fiables et dans un large éventail d'applications.La technologie avancée nVent ERIFLEX (Adcanced Technology) offre la solution la plus unique, sûre et flexible pour les conducteurs de puissance électrique. Les produits Advanced Technology sont fabriqués avec des matériaux dotés de la toute dernière technologie de sécurité, à faible émission de fumées, sans halogène et ignifuge (LSHFFR). nVent ERIFLEX Flexibar Advanced est conçu pour des températures élevées, améliorant ainsi la sécurité pour les équipements électriques et les personnes pendant l'installation et l'utilisation.Améliorez la durée de vie des conducteurs de puissance électrique en offrant une fiabilité et des performances éprouvées grâce à Advanced Technology, conçue pour durer avec une conception à long terme et la flexibilité pour gérer toute application.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


