Nvent Erico - Gaine en spirale nVent ERIFLEX Spirflex, Noire, 6 mm dia, 50 m - 556000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 6 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - autre

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 0...6 mm

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775560007

Réf. Sonepar

01434556000

Réf. Fournisseur

556000

Marque

Nvent Erico

diamètre nominal:

6 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

autre

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

0...6 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-50...85 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 V0

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

Gaine en spirale nVent ERIFLEX Spirflex - Manchons de câble extensibles pour de nombreuses applications. La structure en spirale permet de brancher les câbles à tout point.

Les Atouts de la gamme:

L'offre de conducteurs de puissance électrique ayant évolué au fil du temps, il est nécessaire de disposer de meilleures méthodes d'isolation pour fournir des performances sûres et fiables et dans un large éventail d'applications.La technologie avancée nVent ERIFLEX (Adcanced Technology) offre la solution la plus unique, sûre et flexible pour les conducteurs de puissance électrique. Les produits Advanced Technology sont fabriqués avec des matériaux dotés de la toute dernière technologie de sécurité, à faible émission de fumées, sans halogène et ignifuge (LSHFFR). nVent ERIFLEX Flexibar Advanced est conçu pour des températures élevées, améliorant ainsi la sécurité pour les équipements électriques et les personnes pendant l'installation et l'utilisation.Améliorez la durée de vie des conducteurs de puissance électrique en offrant une fiabilité et des performances éprouvées grâce à Advanced Technology, conçue pour durer avec une conception à long terme et la flexibilité pour gérer toute application.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier