Nvent Erico - Interceptor nVent ERICO System 3000 - 702089

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pointe d'interception

  • longueur - 348 mm

  • raccordement - conducteur rond

  • finition isolée résistant à la haute tension - Oui

  • pays de fabrication - AUSTRALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893041767

Réf. Sonepar

01435304176

Réf. Fournisseur

702089

Marque

Nvent Erico

modèle:

pointe d'interception

longueur:

348 mm

raccordement:

conducteur rond

finition isolée résistant à la haute tension:

Oui

pays de fabrication:

AUSTRALIE

Interceptor nVent ERICO System 3000 - Réponse dynamique à l’approche d’un traceur descendant. Conçu pour les installations de hauteur inférieure. Technologie non radioactive. Aucune source d’alimentation externe n’est requise.

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier