Non retournable

Nvent Erico - Kit d?extension de bâti pour support d?équipement nVent CADDY Pyramid - 360493

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 100...1067 mm

  • profondeur - 100...1981 mm

  • hauteur - 350...457 mm

  • charge maximum supportée - 4980 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893151329

Réf. Sonepar

03058315132

Réf. Fournisseur

360493

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

largeur:

100...1067 mm

profondeur:

100...1981 mm

hauteur:

350...457 mm

charge maximum supportée:

4980 kg

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à une console pour murs:

Non

adapté à une console pour plafonds:

Non

adapté à une console pour colonnes en acier:

Non

convient aux appareils suspendus:

Non

convient pour appareils sur pied:

Oui

couleur:

noir

avec matériau de fixation:

Oui

avec amortisseurs de vibrations:

Non

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Kit d’extension de bâti pour support d’équipement nVent CADDY Pyramid - Permet de créer des longueurs de support d’équipement personnalisées en fixant le kit d’extension nVent CADDY Pyramid en série sur un kit de support d’équipement nVent

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier