Nvent Erico - Kit de mise à la terre / masse EC450 - 562100

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sans capot

  • type de construction - montage modulaire

  • nombre total de raccordements conducteur rond - 21

  • nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide - 0

  • matériau du rail de contact - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775621005

Réf. Sonepar

01434562100

Réf. Fournisseur

562100

Marque

Nvent Erico

modèle:

sans capot

type de construction:

montage modulaire

nombre total de raccordements conducteur rond:

21

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide:

0

matériau du rail de contact:

cuivre

isolateur:

Non

version anti-déflagration:

Non

hauteur:

4 mm

largeur:

12 mm

longueur:

475 mm

nombre de raccordements conducteur rond 8 mm:

0

nombre de raccordements conducteur rond 10 mm:

0

nombre de raccordements conducteur rond 8-10 mm:

0

nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 30 mm:

0

nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 40 mm:

0

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 16 mm² rigide:

20

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 25 mm² rigide:

0

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 95 mm² rigide:

1

surface du rail de contact:

non traité

pays de fabrication:

FRANCE

surface de la borne:

galvanisé/électrogalvanisé

Kit de mise à la terre / masse EC450 - Le kit comprend une barre omnibus, un connecteur EC35, 20 connecteurs EC16 et deux clips de montage. Connexions faciles et rapides. Conforme RoHS.

Les Atouts de la gamme:

L'offre de conducteurs de puissance électrique ayant évolué au fil du temps, il est nécessaire de disposer de meilleures méthodes d'isolation pour fournir des performances sûres et fiables et dans un large éventail d'applications.La technologie avancée nVent ERIFLEX (Adcanced Technology) offre la solution la plus unique, sûre et flexible pour les conducteurs de puissance électrique. Les produits Advanced Technology sont fabriqués avec des matériaux dotés de la toute dernière technologie de sécurité, à faible émission de fumées, sans halogène et ignifuge (LSHFFR). nVent ERIFLEX Flexibar Advanced est conçu pour des températures élevées, améliorant ainsi la sécurité pour les équipements électriques et les personnes pendant l'installation et l'utilisation.Améliorez la durée de vie des conducteurs de puissance électrique en offrant une fiabilité et des performances éprouvées grâce à Advanced Technology, conçue pour durer avec une conception à long terme et la flexibilité pour gérer toute application.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier