Non retournable

Nvent Erico - Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie, 196 mm - 360460

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 102 mm

  • couleur - noir

  • charge max. - 133 kg

  • finition de l'ensemble - Oui

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893151060

Réf. Sonepar

03058315106

Réf. Fournisseur

360460

Marque

Nvent Erico

largeur:

150 mm

hauteur:

102 mm

couleur:

noir

charge max.:

133 kg

finition de l'ensemble:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie - Montage par simple pression, sans outil ni attache pour profil de montage.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier