Nvent Erico - L'agrafe du support d'équipement nVent CADDY Pyramid - 360428

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 95...95 mm
profondeur - 64...64 mm
hauteur - 70...70 mm
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893133165
Réf. Sonepar
03058313316
Réf. Fournisseur
360428
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
largeur:
95...95 mm
profondeur:
64...64 mm
hauteur:
70...70 mm
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à une console pour murs:
Non
adapté à une console pour plafonds:
Non
adapté à une console pour colonnes en acier:
Non
convient aux appareils suspendus:
Non
convient pour appareils sur pied:
Oui
couleur:
autre
avec matériau de fixation:
Oui
avec amortisseurs de vibrations:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


