Nvent Erico - Lien de déconnexion, Nu - DLINKC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - vis uniquement
type de construction - montage modulaire
nombre total de raccordements conducteur rond - 0
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide - 0
isolateur - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856982760
Réf. Sonepar
03058698276
Réf. Fournisseur
DLINKC
Marque
Nvent Erico
modèle:
vis uniquement
type de construction:
montage modulaire
nombre total de raccordements conducteur rond:
0
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide:
0
isolateur:
Oui
version anti-déflagration:
Non
hauteur:
90 mm
largeur:
100 mm
longueur:
125 mm
nombre de raccordements conducteur rond 8 mm:
0
nombre de raccordements conducteur rond 10 mm:
2
nombre de raccordements conducteur rond 8-10 mm:
0
nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 30 mm:
0
nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 40 mm:
0
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 16 mm² rigide:
0
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 25 mm² rigide:
0
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 95 mm² rigide:
0
matériau de la borne:
cuivre
surface de la borne:
non traité
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


